水本機械製作所
ステンレス グレーチングクリップGCK型 70mm×25mm
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
42
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
8
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
25
寸法W1(mm)
8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10243993
B-1559
1袋
849-0826
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
返品不可
10244002
GCK-B
1個
849-1539
¥
720
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください