水本機械製作所
ステンレス グレーチング用金具GCH型 高さ70mm
使用しない時は、フラットになりますので、足元の邪魔になりません。
用途
天面のオネジを外すとメネジが現れ、ここに別売のハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります
トラスコ品番
849-1533
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
383
寸法L(mm)
70
ねじ径
細目ネジM-14
寸法D(mm)
32
寸法W(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10244027
GCH-70
¥
5,590
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください