水本機械製作所
ステンレス グレーチング用金具GCH型専用ハンドル
(1件のレビュー)
オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します。
用途
別売の「グレーチング金具GCH型」の天面のオネジを外す時にマイナスドライバー状の部分を使用し、メネジ部分にこのハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります。
仕様
ステンレスグレーチング用金具GCH型専用ハンドル
トラスコ品番
849-1531
材質
鉄
質量(g)
348
仕上
亜鉛メッキ仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10244036
GCH-0
¥
2,970
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください