水本機械製作所
ステンレス シートシャックルYSB型 長さ30mm内幅16mm
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントとして、特に振動が多いなどで、通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番
849-3249
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
11
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
11
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
4.5
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
16
使用荷重(kN)
0.20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10244124
YSB-1
¥
730
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください