水本機械製作所
ステンレス シートシャックルYSB型 長さ36mm内幅18mm
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントとして、特に振動が多いなどで、通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番
849-3250
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
26
寸法L(mm)
36
寸法d(mm)
14
寸法t(mm)
3
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
18
使用荷重(kN)
0.59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10244133
YSB-2
¥
910
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください