ステンレス シートフックA型

ステンレス シートフックA型 - 水本機械製作所ステンレス シートフックA型 - 水本機械製作所ステンレス シートフックA型 - 水本機械製作所ステンレス シートフックA型 - 水本機械製作所
(2件のレビュー)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途物掛けとして材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック寸法T(mm)1.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10244142B-2145849-0907
540
399
439(税込)
当日出荷
10244158YFA-1849-3233
180
139
153(税込)
当日出荷
10244167YFA-2849-3234
230
179
197(税込)
当日出荷
10244176YFA-3849-3235
330
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10244176
2022-08-25
用途: ホワイトボードの吊り下げ用として
製造業

他の品物より厚めでしっかりとした作りで良い感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 10244158
2022-04-27
用途: 大判額の吊り下げフックに、、
自動車・二輪車・自転車関連業

額側のフック位置を移設しなければなりませんが、、、
価格も安く、強度もあり言うことなしです。
当方、ネジ穴を揉んで、3mmネジを使用していますが、
本来は2~2.5mmくらいがベストの様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする