曜日別特売

ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1.5mm~2mm

ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1.5mm~2mm - 水本機械製作所
(3件のレビュー)

1本のワイヤーに取付けます。

用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します仕様レンチサイズ2適合ワイヤー径1.5~2トラスコ品番849-2602材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4寸法L(mm)8レンチサイズ(mm)2ねじ径M4寸法A(mm)2.3寸法D(mm)10仕上バレル研磨適合ワイヤ径(Φmm)1.5~2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10244298SCP-2
2,010
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-08
用途: N社のパワーウインドー修理
自動車・二輪車・自転車関連業

N社のパワーウインドーレギュレーター(ワイヤー駆動式レギュレーター)の突然のワイヤー切れの補修に(加工必要)。 …その他ワイヤートラブルの救世主。
工具箱の片隅に忍ばせていて間違い無し。

対象商品 : 10244298
2020-10-08
用途: 自動車パワーウインドーのワイヤー修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっと古いN社のワイヤー駆動パワーウインドーレギュレーターのワイヤー切れの修理に使用。 少し削って角形に加工しました。 無事に修理できて助かりました。

対象商品 : 10244298
2018-09-19
用途: 既製品の改善用部品として使用
製造業

標準品はワイヤ固定のためのセットボルト(いもネジ)が付属されていましたが、任意の位置でセットし直すことが多いことからローレットネジに変えて使用しています。
ネジの種類もオプション選択できれば便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする