水本機械製作所
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1mm
1本のワイヤーに取付けます。
用途
六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。
トラスコ品番
849-2601
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
1
寸法L(mm)
5.5
レンチサイズ(mm)
1.5
ねじ径
M3
寸法A(mm)
1.3
寸法D(mm)
6.5
適合ワイヤ径(Φmm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10244307
SCP-1
¥
2,010
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください