ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径5mm~6mm

ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径5mm~6mm - 水本機械製作所

1本のワイヤーに取付けます。

用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定しますトラスコ品番849-2604材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)27寸法L(mm)15レンチサイズ(mm)5ねじ径M10寸法A(mm)6.3寸法D(mm)20適合ワイヤ径(Φmm)5~6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10244343SCP-6
2,930
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする