曜日別特売

ステンレス シングルシャックル 全長65mm

ステンレス シングルシャックル 全長65mm - 水本機械製作所

回転するのでねじれを取り除きます。
片方のアイはシャックル形式です。
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。

用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具としてトラスコ品番849-2843材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)60ねじ径M6寸法L1(mm)65寸法A(mm)6.2寸法D(mm)6寸法B(mm)12寸法L2(mm)14寸法W(mm)15寸法L3(mm)12使用荷重(kN)1.67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10244368SS-6
1,870
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする