水本機械製作所
ステンレス シングルシャックル 全長89mm
回転するのでねじれを取り除きます。
片方のアイはシャックル形式です。
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。
用途
チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として
トラスコ品番
849-2844
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
150
ねじ径
W5/16
寸法L1(mm)
89
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
16
寸法L2(mm)
20
寸法W(mm)
20
寸法L3(mm)
16
使用荷重(kN)
2.45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10244377
SS-8
¥
2,590
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください