水本機械製作所
ステンレス スイベル 線径10mm長さ115mm
回転するのでねじれを取り除きます。
用途
中心部分が回転し、よりとりとして使用
トラスコ品番
849-1985
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
252
寸法L1(mm)
115
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
10
寸法L2(mm)
27
寸法W1(mm)
44
寸法W2(mm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kN)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10244483
MS-10
3.92
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
¥
4,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください