曜日別特売

ステンレス スイベル 線径12mm長さ129mm

ステンレス スイベル 線径12mm長さ129mm - 水本機械製作所

回転するのでねじれを取り除きます。

用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1986材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)372寸法L1(mm)129寸法A(mm)12寸法D(mm)12寸法L2(mm)28寸法W1(mm)49寸法W2(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kN)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10244492MS-126.86ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
6,160
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする