水本機械製作所
ステンレス スイベル 線径13mm長さ150mm
回転するのでねじれを取り除きます。
用途
中心部分が回転し、よりとりとして使用
トラスコ品番
849-1987
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
546
寸法L1(mm)
150
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
13
寸法L2(mm)
33
寸法W1(mm)
58
寸法W2(mm)
33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kN)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10244508
MS-13
8.82
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
¥
7,260
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください