水本機械製作所
ステンレス スイベル 線径6mm長さ66mm
回転するのでねじれを取り除きます。
用途
中心部分が回転し、よりとりとして使用
トラスコ品番
849-1995
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
54
寸法L1(mm)
66
寸法A(mm)
6.2
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
15
寸法W1(mm)
27
寸法W2(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kN)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10244544
MS-6
1.76
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください