曜日別特売

ステンレス スイベル 線径9mm長さ104mm

ステンレス スイベル 線径9mm長さ104mm - 水本機械製作所

回転するのでねじれを取り除きます。

用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1997材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)195寸法L1(mm)104寸法A(mm)10寸法D(mm)9寸法L2(mm)23寸法W1(mm)40寸法W2(mm)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kN)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10244562MS-92.94ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
2,800
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする