水本機械製作所
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-5
回転するアイの付いたボルトです。
用途
めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します
トラスコ品番
849-2000
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
18
ねじ径
M-5
表面処理
電解研磨
寸法W(mm)
13
使用荷重(kN)
0.29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ねじ径(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10244745
MSB-5
30
13.5
M-5
5
13
¥
1,150
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください