水本機械製作所
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-6
回転するアイの付いたボルトです。
用途
めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します
トラスコ品番
849-2001
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
29
寸法L(mm)
33
寸法H(mm)
14.5
ねじ径
M-6
ねじ径(mm)
M-6
寸法D(mm)
6
表面処理
電解研磨
寸法B(mm)
14
寸法W(mm)
15
使用荷重(kN)
0.49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10244754
MSB-6
¥
1,330
¥
1,198
¥
959
アウトレット
¥
1,055
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください