水本機械製作所
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-8
回転するアイの付いたボルトです。
用途
めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します
トラスコ品番
849-2002
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
67
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
22
ねじ径
M-8
ねじ径(mm)
M-8
寸法D(mm)
7
表面処理
電解研磨
寸法B(mm)
19
寸法W(mm)
20
使用荷重(kN)
0.78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10244763
MSB-8
¥
1,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください