水本機械製作所
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1000mm
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途
ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します
トラスコ品番
849-2808
材質/仕上
ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
107
種類
Sカン
寸法L1(mm)
1000
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
4
寸法L2(mm)
992
寸法W(mm)
21
材質(キャップ)
PVC
使用荷重(kN)
0.07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10244772
SPS-1000
¥
2,840
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません