水本機械製作所
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1200mm
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途
ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します
トラスコ品番
849-2810
材質/仕上
ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
127
種類
Sカン
寸法L1(mm)
1200
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
4
寸法L2(mm)
1192
寸法W(mm)
21
材質(キャップ)
PVC
使用荷重(kN)
0.07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10244788
SPS-1200
¥
3,150
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください