水本機械製作所
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1500mm
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途
ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します
寸法L1(mm)
1500
寸法L2(mm)
1492
トラスコ品番
849-2813
材質/仕上
ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
157
種類
Sカン
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
21
材質(キャップ)
PVC
使用荷重(kN)
0.07
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10244797
SPS-1500
-
¥
3,630
¥
2,598
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
18641729
SPS-1500【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
3,630
¥
2,598
¥
1,998
アウトレット
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください