水本機械製作所
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長800mm
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途
ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します
トラスコ品番
849-2816
材質/仕上
ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
87
種類
Sカン
寸法L1(mm)
800
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
4
寸法L2(mm)
792
寸法W(mm)
21
材質(キャップ)
PVC
使用荷重(kN)
0.07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10244815
SPS-800
¥
2,530
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください