水本機械製作所
ステンレス スーパーロングSカン 5ミリ
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
片側がフックになっています。
用途
ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法H(mm)
50
寸法D(mm)
5
材質(キャップ)
PVC
寸法R(mm)
8.5
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
19.5
寸法S1(mm)
13
寸法S2(mm)
17
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10244824
SPF-1000
849-2783
173
1000
990
¥
3,580
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
10244833
SPF-1200
849-2784
204
1200
1190
¥
4,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
10244842
SPF-1500
849-2785
249
1500
1490
¥
4,720
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
10244858
SPF-1800
849-2786
296
1800
1790
¥
5,410
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください