ステンレス ストレートフック

ステンレス ストレートフック - 水本機械製作所ステンレス ストレートフック - 水本機械製作所

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途吊り具として材質ステンレス種類フック寸法B(mm)60内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10244867STF-1318513703686
3,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
10244876STF-1623016904092
6,600
4,698
5,168(税込)
当日出荷
10244885STF-19270191104598
11,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
10244894STF-222952212050104
15,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする