水本機械製作所
ステンレス スナップフックBD型
スプリングフックです。荷重をかけた際長辺に荷重がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
種類
スナップフック
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10245025
BD-5
50
9
5
30
6
¥
780
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10245034
BD-6
60
9
6
34
7
¥
980
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
10245043
BD-8
80
12
8
45
8.5
¥
1,430
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
10245016
BD-10
100
15
10
55
11.5
¥
2,340
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください