曜日別特売

ステンレス スナップフックDA型

ステンレス スナップフックDA型 - 水本機械製作所ステンレス スナップフックDA型 - 水本機械製作所ステンレス スナップフックDA型 - 水本機械製作所

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類スナップフック表面処理(本体)バレル研磨内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10245165DA-565104.575.5
1,110799
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
10245174DA-67411597
1,300899
729
アウトレット
802(税込)
当日出荷
残り10点です
10245183DA-886136.5108
1,6401,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする