曜日別特売

ステンレス スピードキャッチ

ステンレス スピードキャッチ - 水本機械製作所ステンレス スピードキャッチ - 水本機械製作所ステンレス スピードキャッチ - 水本機械製作所ステンレス スピードキャッチ - 水本機械製作所ステンレス スピードキャッチ - 水本機械製作所

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10245278SCH-336634.49
1,010
789
868(税込)
6日以内出荷
10245287SCH-442845.911.5
1,080
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10245296SCH-5521056.813
1,290
899
989(税込)
当日出荷
10245305SCH-6601267.513
1,450
999
1,099(税込)
4日以内出荷
10245314SCH-8801689.818
2,370
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする