ステンレス スマル 高さ255mm

ステンレス スマル 高さ255mm - 水本機械製作所ステンレス スマル 高さ255mm - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。

用途船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10245332SM-0849-27392084012.59
8,380
7,590
8,349(税込)
当日出荷
10245348SM-1849-2740255451612
13,390
7,998
8,798(税込)
当日出荷
10245357SM-2849-2741345481916
30,750
21,900
24,090(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10245332
2018-10-11
用途: アンカーロープ回収
株式会社小浜マリーナ

正しいサイズの記載が欲しい。高さ255mmと表示されているので購入したが、ワンサイズ小さいものが届いた。
メーカーのサイトを見なければサイズがわからないうえ誤表示では困る。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする