水本機械製作所
ステンレス ターンキャッチ
連結部分を90°回転させることにより、間口が広く、太いものも容易にセットできます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質
ステンレス
種類
リングキャッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10245366
OTC-5
849-2112
40
75
5
5.4
¥
3,580
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
10245375
OTC-6
849-2113
64
85
6
6.5
¥
4,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10245384
OTC-8
849-2114
147
110
8
8.6
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください