水本機械製作所
ステンレス ダイアモンドアイ
形状が菱形です。
4箇所を止めるタイプです。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
種類
アイプレート
寸法T(mm)
3
表面処理(本体)
電解研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法B2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10245393
DI-5
22
4.2
5
14
46
¥
1,140
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10245402
DI-6
25
4.2
6
18
51
¥
1,430
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10245418
DI-8
33
5.2
8
21
65
¥
1,960
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください