水本機械製作所
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径1mm
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途
六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
トラスコ品番
849-3147
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
2
寸法L(mm)
7.5
レンチサイズ(mm)
2
ねじ径
M4
寸法D(mm)
7.5
適合ワイヤ径(Φmm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10245427
WCP-1S
¥
2,780
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください