曜日別特売

ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径2mm

ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径2mm - 水本機械製作所ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径2mm - 水本機械製作所ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径2mm - 水本機械製作所

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。

用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
適合ワイヤ径(Φmm)
ねじ径
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10245436B-1984---849-0886
2,860
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
10245445WCP-2ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ2M12849-3148
2,780
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
10245454WCP-2Sステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ2M6849-3149
2,780
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする