曜日別特売

ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径4mm

ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径4mm - 水本機械製作所ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径4mm - 水本機械製作所ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径4mm - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。

用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質/仕上
適合ワイヤ径(Φmm)
ねじ径
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10245497B-1986----849-0888
3,1602,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
10245506WCP-4-ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ4M12849-3152
3,0802,398
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
10245515WCP-4S-ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ4M10849-3153
3,0802,398
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357056WCP-4S【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ4M10849-3153
3,0802,398
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
残り60点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10245515
2020-09-04
用途: 園芸用に使用

屋上を4㎜のステンレスワイヤーで網目上にし、交点に使用。
しっかり固定でき、しかも小さいので目障りにならない。
ただ価格が高いのでなかなか手が出せない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする