水本機械製作所
ステンレス ダブルシャックル 全長114mm
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途
金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能です
トラスコ品番
849-3203
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
313
ねじ径
W3/8
寸法L1(mm)
114
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
20
寸法L2(mm)
22
使用荷重(kN)
3.43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10245567
WS-10
¥
5,210
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください