水本機械製作所
ステンレス チェーンフック 線径10mm長さ84mm
チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途
チェーンの端末金具として
トラスコ品番
849-1203
材質
ステンレス
質量(g)
84
種類
フック
寸法B(mm)
4
寸法W(mm)
36
チェーン径(Φmm)
3
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.88
材質(スプリングピン)
ステンレス(SUS420J2)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10245603
CQH-3
84
3.0
14
25
10
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください