曜日別特売

ステンレス チェーンフック 線径8mm長さ70mm

ステンレス チェーンフック 線径8mm長さ70mm - 水本機械製作所

チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。

用途チェーンの端末金具としてトラスコ品番849-1202材質ステンレス質量(g)46種類フック寸法L(mm)70寸法d(mm)2.5寸法A(mm)11寸法S(mm)23寸法D(mm)8寸法B(mm)3寸法W(mm)34チェーン径(Φmm)2.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.59材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10245628CQH-2.5
1,080
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする