水本機械製作所
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) ミリネジ
(1件のレビュー)
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10245768
LTF-10M
849-1857
85
24
41
18
¥
3,580
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10245777
LTF-12M
849-1859
170
29
50
23
¥
5,720
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10245786
LTF-16M
849-1861
380
34
60
30
¥
11,440
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10245795
LTF-6M
849-1863
24
16
27
12
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
10245804
LTF-8M
849-1865
43
19
34
15
¥
2,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください