水本機械製作所
ステンレス ナス型カラビナ(環なし)
(2件のレビュー)
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨
種類
カラビナ
表面処理
バレル研磨
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10245865
NK-3A
38
7
20
5
¥
720
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
10245874
NK-4A
45
8
24
8
¥
720
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
10245883
NK-5A
54
9
27
17
¥
780
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
88142144
NK-6A
63
11
34
29
¥
1,040
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
10245892
NK-8A
81
12
41
66
¥
1,430
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
10245856
NK-10A
102
14
51
132
¥
2,340
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください