水本機械製作所
ステンレス ネジシャックル 呼び2mm
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途
連結金具として使用します
トラスコ品番
849-2762
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
1
寸法L(mm)
8
ねじ径
M2
寸法d(mm)
4
寸法B(mm)
4
寸法D1(mm)
2
寸法D2(mm)
2
使用荷重(kN)
0.10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10245935
SP-2
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください