曜日別特売

ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び12mm

ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び12mm - 水本機械製作所

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。

用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2755材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)200寸法L(mm)48ねじ径W1/2寸法d(mm)24寸法B(mm)24寸法D1(mm)12寸法D2(mm)12使用荷重(kN)4.12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10246014SP-12 316
2,490
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする