水本機械製作所
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び13mm
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途
連結金具として使用します
トラスコ品番
849-2757
材質
SUS316
材質/仕上
ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)
290
寸法L(mm)
52
ねじ径
W1/2
寸法d(mm)
26
寸法B(mm)
26
寸法D1(mm)
13
寸法D2(mm)
13
使用荷重(kN)
4.90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10246023
SP-13 316
¥
3,510
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください