水本機械製作所
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び16mm
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途
連結金具として使用します
トラスコ品番
849-2759
材質/仕上
ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)
450
寸法L(mm)
64
ねじ径
W5/8
寸法d(mm)
32
寸法B(mm)
32
寸法D1(mm)
16
寸法D2(mm)
16
使用荷重(kN)
7.84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10246032
SP-16 316
¥
7,190
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください