水本機械製作所
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び22mm
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途
連結金具として使用します
トラスコ品番
849-2764
材質
SUS316
材質/仕上
ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(kg)
1
寸法L(mm)
88
ねじ径
W7/8
寸法d(mm)
44
寸法B(mm)
44
寸法D1(mm)
22
寸法D2(mm)
22
使用荷重(kN)
14.70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10246057
SP-22 316
¥
16,380
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください