水本機械製作所
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び7mm
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途
連結金具として使用します
トラスコ品番
849-2778
材質/仕上
ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)
40
寸法L(mm)
28
ねじ径
W5/16
寸法d(mm)
14
寸法B(mm)
14
寸法D1(mm)
7
寸法D2(mm)
7
使用荷重(kN)
1.96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10246118
SP-7 316
¥
1,230
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください