水本機械製作所
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び8mm
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途
連結金具として使用します
トラスコ品番
849-2780
材質/仕上
ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)
60
寸法L(mm)
32
ねじ径
W5/16
寸法d(mm)
16
寸法B(mm)
16
寸法D1(mm)
8
寸法D2(mm)
8
使用荷重(kN)
2.45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10246127
SP-8 316
¥
1,370
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください