水本機械製作所
ステンレス ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)
アンカープラグが付いています。
座部分が円形です。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
種類
ラウンドアイ
表面処理(本体)
電解研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
ねじ径
ドリル径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10246154
RB-5
19
M-6
11
33
5
¥
1,310
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
10246163
RB-6
25.5
M-8
14
40
6
¥
1,610
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
10246145
RB-8
32
M-10
18
50
8
¥
2,520
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください