水本機械製作所
ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径4mm長さ34mm
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
849-2706
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
11
タイプ
両ねじタイプ
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
34
レンチサイズ(mm)
1.5
寸法S(mm)
6.5
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
4.4
寸法B2(mm)
9.5
寸法B1(mm)
11
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10246215
SHM-4
¥
1,640
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください