水本機械製作所
ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径5mm長さ42mm
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
849-2707
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
20
タイプ
両ねじタイプ
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
42
レンチサイズ(mm)
1.5
寸法S(mm)
8.5
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
5.4
寸法B2(mm)
11.5
寸法B1(mm)
13
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10246224
SHM-5
¥
1,920
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください