水本機械製作所
ステンレス ネジ止め沈みシャックル 長さ40mm内幅20mm
ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。
沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に
仕様
六角レンチ使用
トラスコ品番
849-1224
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
103
寸法L(mm)
40
レンチサイズ(mm)
2.0
ねじ径
W-3/8
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
20
使用荷重(kN)
3.43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10246294
CSF-10
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください